Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Skydelære

I auto- og metalbranchen er en skydelære en (vigtig) del af det værktøj, der anvendes dagligt i branchen. Den bruges til hurtigt og præcist at finde både den indre og ydre diameter på emner i mange forskellige former og størrelser. Pålidelige værdier kan bestemmes på alt fra rørdiametre til bremseskiver – naturligvis forudsat af, at det rette måleværktøj bruge til den konkrete opgave. Hos Würth finder du selvfølgelig et stort udvalg af blandt andet elektronisk skydelære og præcisionsskydelære, som du kan bruge til en lang række forskellige arbejdsopgaver.

Sorter

Populære produkter
De mest populære produkter i kategorien Skydelære

Skydelære – høj kvalitet betaler sig

Med skydelærer fra Würth kan du bestemme millimeterværdier hurtigt og præcist. Der findes mange forskellige til de to brancher, og deres design/udformning er forskellige. Når du skal vælge den rigtige skydelære til dig og din virksomhed, er disse tre punkter de vigtigste kriterier, som du skal være opmærksom på:
 

Materiale

Det mest normale materiale er rustfrit, hærdet stål, da det forhindrer korrosion. Det skyldes, at slid kan påvirke de målte værdier. Derfor er det vigtigt med et holdbart materiale, som fortsætter med at sikre præcise målinger længere end andre, mindre holdbare materialer.
 

Målingsnøjagtighed

DIN 862 angiver fejlgrænserne. Præcisionsskydelære, der er certificeret i henhold til DIN 862, er derfor populære, fordi de tilbyder sammenlignelig målepræcision. Denne præcisionslære er eksempelvis godkendt efter DIN 862.

Længdemåleområde

Den enkelte skydelæres længdemåleområde afhænger af dens anvendelsesområde. Til måling af eksempelvis bremseskiver har den et minimum og maksimum måleområde fra 0 til 60 mm.
 

Let aflæselig digital skydelære

Digital skydelære  – også kaldet elektronisk skydelære - er ikke nødvendigvis mere præcis. Den gør det derimod lettere at læse de målte værdier, da den viser de målte værdier i millimeter eller tommer på dens digitale display. Derudover kan de målte data fra en digital skydelære med det samme overføres via den digitale dataudgang til eksempelvis testrapporter.
 

Produkter til professionelle hos Würth – også i online-shoppen

God kvalitet til godt håndværk finder du hos Würth – det gælder også, når du blandt andet skal bruge elektronisk skydelære.