Digitalt LED-termometer med kontaktsensor
Digitalt LED-termometer
TERMOMETER A/C DIGITAL
Varenr. 0764000013
EAN 4024835003377
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
Bemærk også de testprocedurer, der er beskrevet i Environmental Manual volume 1, 2 og 3.
Anvendelsesområde
Gør det muligt at måle temperaturer i varme-, aircondition- og ventilationssystemer
Produktvægt (pr. vare) | 137,000 g |
Min./maks. temperaturmåleområde | -50 til 200 °C |
Digitalt LED-termometer med kontaktsensor indeholdt:
1
x
Beskrivelse:
1.5 V/DC; Micro AAA, LR03; AM4
Batterieffekt til energikrævende anvendelsesformål
Mængde:
1
x