Det kræver CVR-nummer for at blive kunde
Sorter
21 post(er) med 28 versioner fundet
Beskyttelseskapper til støvhætter og tilslutning af servicekoblinger til serviceudstyr
Til køretøjer med R1234YF-kølemiddel
Den lige lynkobling til kølemidlerne R134a og R1234yf muliggør lettere adgang til høj-/lavtryksservicetilslutninger, der er svære at komme til pga. plastafskærmninger.
Adapter til R134a kølemiddelflaske
En praktisk måde at teste trykket og registrere utætheder i airconditionanlæg i biler
Udskiftningsventil til serviceforbindelser på airconditionsystem R134a på køretøj
Egnet til Batteri-/ladesystemtester varenr.: 0772800100
Til sikker opbevaring og transport af 10 kg gascylindre af stål
Fra R134A til 1234YF LP/HP
Påskruningsadapter til påfyldning af alle tilhørende airconditionvæsker
Adapteren giver mulighed for at sætte R-134a-trykmålerbroen på HFO-1234YF servicelynkoblingsforbindelser
Til tilpasning af servicelynkoblinger med M14x1,5 indvendigt gevind til serviceslanger med 1/4 SAE indvendigt gevind.
Der er flere søgeresultater. Foretag yderligere indtastninger for at opnå et mere præcist resultat.
Kontroller dette, eller brug et andet søgeord.
Til tilpasning af servicelynkoblinger med M14x1,5 indvendigt gevind til serviceslanger med 1/4" SAE indvendigt gevind.