Adapter til høj-/lavtryksservicetilslutning
Adapter til højtryksserviceport
LAVTRYKSADAPTER 1234YF
Varenr.
0764000127
EAN 4056807493756
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Den lige lynkobling til kølemidlerne R134a og R1234yf muliggør lettere adgang til høj-/lavtryksservicetilslutninger, der er svære at komme til pga. plastafskærmninger.
Tryksystem | Lavtryk |
Type kølemiddel | R-1234yf |
Længde | 122 mm |
Diameter | 25 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 154.000 g |
Produktinformationer
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)