Click-lock plomberingssortiment
Plomberings sortiment til beskyttelseskappe
A/C- CLICK LOCK PLOMBERING 1234YF
Varenr.
0764000452
EAN 4062856410149
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Beskyttelseskapper til støvhætter og tilslutning af servicekoblinger til serviceudstyr
Giver sikkerhed
- Er click-lock plomberingen brudt, når køretøjet igen skal serviceres, ved du, at en tredjepart har arbejdet på systemet, siden det er blevet serviceret.
- Manipulationsisolerede etiketter med unikke serienumre til hætter, motorrum, arbejdsordrer og faktura.
Sortiment med 25 blå click-lock hætter til Lo-side og 25 røde click-lock hætter til Hi-side.
Type kølemiddel | HFO-1234YF |
Længde | 35 mm |
Diameter | 25 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 5 g |
Udvendig diameter | 28 mm |
Materiale | Plast |
Farve | Blå |