Lækagesøgerteknologi Nitrogentrykregulator
Lækagesøgning, nitrogentrykregulator
NITROGEN TRYKREGULERINGSVENTIL
Varenr. 0764000800
EAN 4050642648074
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
En praktisk måde at teste trykket og registrere utætheder i airconditionanlæg i biler
- Til kontrolleret og sikker prøvetagning fra N2 stålcylindre (10 kg med DIN-stik)
- Indstillingsområde: 0-38 bar
- Sammen med en tryktestfitting og slangepakke I eller II kan der udføres en tryk-/lækagetest på lukkede airconditionanlæg i biler som en del af en service af airconditionanlægget
- I kombination med slangesæt, art.nr. 0764000561, kan individuelle komponenter i et airconditionanlæg til biler skylles (når det er åbent)
- Tilslutning til 200 bar nitrogenflasker med DIN477#10/W24.32, 1/14 tommer
Bemærk
Brug kun på drænede airconditionsystemer!
Anvendelsesområde
En praktisk måde at teste trykket og registrere utætheder i airconditionanlæg i biler.
Produktvægt (pr. vare) | 1458,000 g |
Maks. driftstryk | 35 bar |
Forbindelsesgevind | UG G BSP 5/8", 1/4 SAE |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!