Autoledning, rundt kabel (slangeledning) FLRYY
Autoledning FLRYY, rundt kabel
ANHÆNGERKABEL SORT 5X1,5MM
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Nominel spænding: U ~ = 50 V, U- = 60 V
- Udvendig PVC-kappe, sort
- Fri for silikone, cadmium og bly
i overensstemmelse med/identisk med DIN/ISO 6722
Nominelt kabeltværsnit | 5 x 1,5 mm² |
Farve | Brun, Gul, Grøn, Sort, Hvid |
Udvendig diameter | 8.1 mm |
Min./maks. temperaturforhold | -40 til 70 °C |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (1)