Krympeflex med lim indvendigt i dispenser 3:1
Krympemuffe m. lim, rul. i dispenserboks 3:1
KRYMPEFLEX RULLE M/LIM 6,0MM 4MTR
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Boks med krympeflex 3:1 og lim
- Egnet til anvendelse inden for temperaturområdet min./maks.: -55 til 110 °C
- Min. krympetemperatur: 120 °C
- Materiale: Polyolefin
- Brandhæmmende: Ja
- Krympeforhold: 3:1
UL224
Farve | Sort |
Diameter | 6 mm |
Diameter (reduceret) | 2,0 mm |
Tykkelse for bøsningsvæg i krympet tilstand | 1,2 mm |
Gennemslagsstyrke | 20 kV/mm |
Min./maks. temperaturforhold | -55 til 110 °C |
Materiale | Polyolefin |
Brandhæmmende | Ja |
Længde | 4 m |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)