Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Krympeflex med lim indvendigt i dispenser 3:1

Krympemuffe m. lim, rul. i dispenserboks 3:1
KRYMPEFLEX RULLE M/LIM 9,0MM 3MTR

Varenr. 0771750198

EAN 4046777526646

Prisvisning for kunder efter login
Krympeflex med lim indvendigt i dispenser 3:1

Varenr. 0771750198

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 3 m

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

  • Boks med krympeflex 3:1 og lim

  • Egnet til anvendelse inden for temperaturområdet min./maks.: -55 til 110 °C

  • Min. krympetemperatur: 120 °C

  • Materiale: Polyolefin

  • Brandhæmmende: Ja

  • Krympeforhold: 3:1

UL224

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Farve

Sort

Diameter

9 mm

Diameter (reduceret)

3,0 mm

Tykkelse for bøsningsvæg i krympet tilstand

1,3 mm

Gennemslagsstyrke

20 kV/mm

Min./maks. temperaturforhold

-55 til 110 °C

Materiale

Polyolefin

Brandhæmmende

Ja

Længde

3 m

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger