Startkabel 25 mm²
Startkabel med overspændingsbeskyttelser, 25 mm²
STARTKABELSÆT M.MODSTAND 25MM2-3,5M
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Med to overspændingsbeskyttelser
- Beskyttelse mod overspænding
- Ingen beskyttelse mod ombytning af polerne
Til benzinmotorer
Op til maks. 5500 cm³
Til dieselmotorer
Op til maks. 3000 cm³
Vægt: 2,7 kg
Fuldt isolerede plastklemmer til belastninger på op til maks. 350 A
I overensstemmelse med DIN
Leveres i robust tekstilpose
Følg altid den medfølgende brugsanvisning.
Farve | Rød, Sort |
Kabeltværsnit | 25 mm² |
Kabellængde | 3.5 m |
Maks. strøm | 350 A |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)