Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Startkabel 25 mm²
Startkabel 25 mm² - 1
Startkabel 25 mm² - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Startkabel 25 mm²

Med overbelastningsbeskyttelse

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Med to overspændingsbeskyttelser


  • Beskyttelse mod overspænding

  • Ingen beskyttelse mod ombytning af polerne


Til benzinmotorer


Op til maks. 5500 cm³



Til dieselmotorer


Op til maks. 3000 cm³



Vægt: 2,7 kg



Fuldt isolerede plastklemmer til belastninger på op til maks. 350 A



I overensstemmelse med DIN



Leveres i robust tekstilpose

Bemærk

Følg altid den medfølgende brugsanvisning.