400 V CEE plastkabeltromle
Plastkabeltromle CEE H07RN-F 5G2,5 mm²
KABELRULLE 400V + 2 X 230V/16A. 1 STK.


Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Tromlehus fremstillet af specialplast
- Veldimensioneret, svingbart roterende håndsving
- Innovativ stikmontering
- Blokeringsbremse med "Open/Close"-knap
- RN-kabel godkendt til brug under vanskelige byggeforhold i overensstemmelse med VDE 0100 del 704
- Made in Germany
Termisk automatsikring med udløsningsfri mekanisme, kan nulstilles manuelt efter afkøling.
Til barske forhold inden for byggeri, industri, handel, landbrug osv.
Til indendørs og udendørs brug.
Kabeltype | H07RN-F5G2,5 mm² |
Kabellængde | 25 m |
Design | 2 stikdåser med jordstik, 16 A, 250 V, 1 CEE-stikdåse, 5-polet, 16 A, 400 V |
Stikforbindelse | 1 CEE stik 3P+N+E, 16A |
Nominel strøm | 16 A |
Nominel spænding | 400 V AC |
IP-beskyttelsesklasse | IP 44 |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse II/beskyttelsesisolering |
Længde x bredde x højde | 290 x 210 x 395 mm |
Stiktype | F |
Standarder | EN 61316 |
Beskyttelse mod overophedning | Termisk strømafbryder med genstartsbeskyttelse iht. VDE 0620 |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)