Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
400 V CEE plastkabeltromle
K2 i overensstemmelse med DGUV Information 203-006 (tidligere BGI 608)
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Tromlehus fremstillet af specialplast
- Veldimensioneret, svingbart roterende håndsving
- Innovativ stikmontering
- Blokeringsbremse med "Open/Close"-knap
- RN-kabel godkendt til brug under vanskelige byggeforhold i overensstemmelse med VDE 0100 del 704
- Made in Germany
Termisk automatsikring med udløsningsfri mekanisme, kan nulstilles manuelt efter afkøling.
Til barske forhold inden for byggeri, industri, handel, landbrug osv.
Til indendørs og udendørs brug.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!