Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Arbejdslampe 48 W LED

LED-arbejdslampe, Epistar
LYGTE 9-32V 16X3W IP 67, 3000 LM

Varenr. 0812450299

EAN 4046777451320

Prisvisning for kunder efter login
Arbejdslampe 48 W LED

Varenr. 0812450299
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
  • Lyseffekt 3000 lumen

  • Farvetemperatur 6000 K

  • Spænding 9-32 V

  • 16 x 3 W

  • Aluminiumshus, polykarbonatlinse.

  • Bredt lysmønster.

  • Mål: 108 mm x 108 mm x 68 mm

  • Kabel 0,2 m

  • IP 67
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Pæretype

LED

Min./maks. nominel spænding

9 / 32 V/DC

Antal LED'er

16 STK

Lysstrøm

3000 lm

Forlygteglas, materiale

Plast

Med håndtag

Nej

Kabellængde

0,2 m

Nominel effekt

48 W

Bredde

108 mm

Højde

108 mm

Dybde

68 mm

IP-beskyttelsesklasse

IP 67

Min. temperaturforhold

-40 °C

Maks. temperaturforhold

60 °C

Hus, materiale

Metal

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger