Presenning med snøreringe
Presenning med snøreringe
Varenr. 0818004091
EAN 4061975387257
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Nem og sikker fastgøring ved hjælp af snørreringe
- Robust på grund af kantforstærkningen og stoffet
- Sne-, vind- og regntæt
- UV- og vejrbestandig, cirka 1,5 år i Centraleuropa
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på test og vores erfaringer med produktet. Lav egen test før anvendelse. Grundet det store antal anvendelsesmuligheder og opbevarings- og bearbejdningsbetingelser garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer af produkter.
Alsidigt overdækningslag med snøreringe til fastgørelse af presenning.
Til overdækning af forskellige genstande
Materiale | PE - polyethylene |
Længde | 4 m |
Bredde | 6 m |
Længde (foldet) | 53 cm |
Bredde (sammenfoldet) | 34 cm |
Folietype | 90 |
Område | 24 m² |
Forlængelse ved brud | 300 % |
Diagonal forlængelse ved brud | 300 % |
Farve | Olivengrøn RAL 6003 |
Folietykkelse | 105 µm |