Det kræver CVR-nummer for at blive kunde
QR-koden er ikke længere gyldig. Klik på følgende knap for at aktivere den igen.
Sorter
Selvklæbende beskyttelsesfolie til universalbrug
Universel beskyttelse af gulve ved maler- og renoveringsarbejde
Til beskyttelse og dækning af følsomme overflader.
Universal presenning med armeringsnet og ekstra forstærket i hjørnerne.
Specielt forseglet og forstærket papir til at dække karosseri og komponenter på køretøjer.
Effektiv afdækningsløsning til arbejdet med farligt affald, såsom asbest. Den kraftige kvalitet og markante farve sikrer omfattende beskyttelse og synlighed under arbejdet.
Til omfattende afdækning under renovering eller eftermaling.
Anbefales til brug med PVC-tagmembraner for at forhindre, at blødgørere overføres til tagmembranen.
Presenning til pålidelig overdækning
Universalskrue med delgevind til hurtig, afstandsfri fastgørelse af træ til træ-forbindelser i trækonstruktion i C4-atmosfærer i udendørs områder
Til hurtig organisering og bundtning af kabler, ledninger og slanger. Meget modstandsdygtig over for vejrpåvirkninger og UV-bestandig i overensstemmelse med ISO 4892-2
Væsketætte, tynde engangshandsker, testet som fødevaregodkendt
Alsidige arbejdshandsker i originalt TIGERFLEX design. Basisstof fremstillet af ca. 88 % genanvendte PET-flasker
Effektiv renseserviet til kraftig snavs på værktøj og overflader