Lithiumbatteri
Lithiumbatteri
BATT-LITHIUM-AA-MIGNON-FR6-1,5V
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Kan betjenes fra -40 °C til +60 °C ved fuld effektivitet
- Ekstremt lækagesikker
- 30 % lettere end almindelige Alkaline-batterier
- Minimum selvafladning (fremragende holdbarhed på over 10 år)
- Højere energitæthed for længere levetid
- Meget høj strømeffekt
Kan ikke genoplades
Særligt velegnet til brug i blitz, digitale kameraer, fjernstyrede biler, trådløse enheder, medicinsk udstyr og udstyr, der ofte kræver spidsstrømme langt over 1 A, og til hvilke disse strømme også skal være øjeblikkeligt tilgængelige, herunder med forlænget standbyperiode.
Batteribetegnelse | Mignon AA; L91; FR6 |
Nominel spænding | 1.5 V/DC |
Batteritype | Lithium |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)