Det kræver CVR-nummer for at blive kunde
QR-koden er ikke længere gyldig. Klik på følgende knap for at aktivere den igen.
Sorter
Batterieffekt til energikrævende anvendelsesformål
Fleksibel håndholdt LED-lampe med smalt lampehoved
Lavt selvafladningsniveau
Pandelampe med stærk lysstråle, giver mulighed for håndfri professionel betjening af værktøj og maskiner takket være sensorafbryder og batteri med høj kapacitet
Super kompakt og bøjelig LED-håndlampe
Nem at lægge i lommen takket være den lille størrelse
Kompakt, let penlight/lommelygte med magnet og clips, designet til krævende brug
Kompakt version
Alsidig håndholdt LED-lampe med smalt lampehoved, LED-lister på begge sider og et innovativt, udskifteligt batterisystem
Slank, håndholdt lampe med lampehoved, der kan flyttes 150°, SMD LED, 2 magneter, krog
Kraftig og holdbar. Takket være spændesystemet og det bøjelige og drejelige lygtehoved kan LED-arbejdslampen bruges på mange forskellige måder.
Slank håndholdt lampe med COB LED, 2 magneter
Kompakt og kraftfuld håndholdt LED-lampe med innovativt, udskifteligt batterisystem
Kan bruges i stort set alle enheder, der kræver en lang driftsperiode eller kraftig strømafledning (anvendelser med høj strømstyrke).
Til brug ved søgning efter utætheder, der markeres med UV-lækagesøgevæske, i airconditionsystemer til køretøjer.