3 V lithium knapcelle
Knapcelle, lithium
BATTERI CR1632 3V
Varenr. 0827081632
EAN 4048539567133
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
Lavt selvafladningsniveau
Bemærk
Ikke genopladelig!
Anvendelsesområde
Anvendelsesområde
Skridttællere, kalorietællere, stopure, hjerterytmemålere, digitale termometre, legetøj og spil, elektroniske bøger, lommeregnere/PDA'er, elektroniske vaterpas, bilalarmsystemer, ure, kæledyrshalsbånd og laserpegepinde.
IEC-betegnelse for knapbatterier | CR 1632 (DL 1632) |
Nominel spænding | 3 V/DC |
Diameter x højde | 16,0 x 3,2 mm |
Diameter | 16,0 mm |
Højde | 3,2 mm |
Batteritype | Lithium |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!