3 V lithium knapcelle
Knapcelle, lithium
BATTERI CR2032 3V
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Ikke genopladelig!
Skridttællere, kalorietællere, stopure, hjerterytmemålere, digitale termometre, legetøj og spil, elektroniske bøger, lommeregnere/PDA'er, elektroniske vaterpas, bilalarmsystemer, ure, kæledyrshalsbånd og laserpegepinde.
IEC-betegnelse for knapbatterier | CR 2032 (DL 2032) |
Nominel spænding | 3 V/DC |
Diameter x højde | 20,0 x 3,2 mm |
Diameter | 20,0 mm |
Højde | 3,2 mm |
Batteritype | Lithium |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!