3 V lithium knapcelle
Knapcelle, lithium
BATTERI CR2450 3V (0715 54 071)
Varenr.
0827082450
EAN 4045989053537
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
Lavt selvafladningsniveau
Bemærk
Ikke genopladelig
Anvendelsesområde
Skridttællere, kalorietællere, stopure, hjerterytmemålere, digitale kliniske termometre, legetøj og spil, elektroniske bøger, lommeregnere/PDA'er, elektroniske vægte, bilalarmsystemer, ure, kæledyrshalsbånd, laserpegepinde
IEC-betegnelse for knapbatterier | CR 2450 (DL 2450) |
Nominel spænding | 3 V/DC |
Diameter x højde | 24 x 5 mm |
Diameter | 24 mm |
Højde | 5 mm |
Batteritype | Lithium |