Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

LED-advarselsblinklys, rundt

LED-advarselsblinklys, rundt
HAVARIBLINK ADVARSELSBLINK

Varenr. 0827559000

EAN 4050641674449

Prisvisning for kunder efter login
LED-advarselsblinklys, rundt

Varenr. 0827559000
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
LED-advarselslys med 16 LED'er. Kan bruges som et universelt signallys.

Litium-ion-batteri med lang levetid



Leveringsomfang:


  • Opladningsadapter, 100 - 240 V AC

  • Opladningsadapter, 12 - 24 V DC

  • USB-kabel og magnetisk montering

  • Varenr. 0827559000 røde LED'er


9 forskellige driftstilstande


Roterende, hurtigt blinkende, enkelt blink, skiftende blink, SOS-redning, skarpt kontinuerligt lys, blødt kontinuerligt lys, 2-LED blinkende lys, 4-LED blinkende lys

Bemærk

Der må ikke foretages modifikationer på enheden. Hvis lyset er forkert samlet, kan det påvirke dens vandtæthed og beskadige enheden.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Afhængigt af anvendelsen kan den bruges vandret, oprejst eller ophængt, f.eks. på veje, på byggepladser eller andre områder, hvor nødsignaler skal vises.

Instruktioner

Brug af magneten på bagsiden: LED-advarselslyset kan fastgøres til metaloverflader. For at oplade LED-advarselslyset skal du placere det på den magnetiske holder (sørg for korrekt polaritet).

Nominel effekt

2,6 W

Batteribetegnelse

Li-ion

Antal batterier

1 STK

Længde x bredde x højde

105 x 35 x 35 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger