PowerTorch Pen
Genopladeligt LED-batterilommelygte Penlight
AKKU LED PENLIGHT MED VINKEL 250 LUMEN
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Lille, smart penligt i robust desgin
- Med roterbart hoved
- Clips og magnet til nem opbevaring og montering
- Hus i robust materiale
- 3 lysstyrker (250 lm, 90 lm, spotlys)
Genopladelig
- Med batteriindikator
- Leveres med opladerkabel (USB-C)
Batteriet kan ikke tages ud
Lysstrøm | 250 lm |
Min./maks. lysstrøm | 90 / 250 lm |
Belysningsområde | 63 m |
Ladetid | 2.5 t. |
IP-beskyttelsesklasse | IP 54 |
IP-beskyttelsesklasse, lampe | IP 54 |
IP-beskyttelsestype, oplader | 0 - ikke relevant |
Beskyttelsesklasse lampe | Beskyttelsesklasse III/sikkerhed, ekstra lav spænding |
Beskyttelsesklasse lader | 0 - ikke relevant |
Batteritype | Li-lon |
Nominel spænding | 3.7 V |
Genopladeligt batteri/batterikapacitet | 600 mAh |
Forbindelsestype | USB Type-C |
Længde x bredde x højde | 149 x 16,5 x 17 mm |
Materiale | Metal |
Stiktype | 0 - ikke relevant |