LED-UV-lommelygte Til brug ved søgning efter utætheder, der markeres med UV-lækagesøgeadditiver, i airconditionanlæg til biler
LED-lommelygte UV
UV LAMPE LED (A/C)
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Nemmere at finde lækager end med almindeligt blåt lys
Langbølgede UVA-stråler skaber et ægte UV-lys.
Ekstremt robust design med fremragende korrosionsresistens
Hus fremstillet af 6061 T6 aluminiumslegering af høj kvalitet.
Forgyldte kontakter
- Ingen korrosion
- Optimal kontakt med minimal overførselsmodstand
Levering omfatter bæltepung
Ret aldrig strålen mod dine egne øjne eller en anden persons øjne med vilje. Bemærk venligst de medfølgende instruktioner og sikkerhedsoplysninger, før lommelygten tages i brug første gang!
Til hurtig og nem lokalisering af utætheder ved UV-lækagesøgevæske i motorer, gearkasser, kølesystemer, hydraulikledninger, servostyringsmekanismer og airconditionsystemer.
Min./maks. bølgelængde | 395-410 nm |
Justerbar fokus | Nej |
Belysningsområde | 50 m |
IP-beskyttelsesklasse | IP 67 |
Batteribetegnelse | Micro AAA, LR03; AM4 |
Antal batterier | 3 |
Hus, materiale | Aluminium |
Længde x bredde x højde | 125 x 32 x 32 mm |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!