Akku LED-pandelampe Ergopower Strip
Akku LED-pandelampe Ergopower Strip
PANDELAMPE ERGOPOWER STRIP SENSOR
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Blødt kabinet og linse, stærkt bælte med skridsikkert greb
Lysafgivelse/driftstid.
- Projektør
Trin 1: 100 lm (4 timer)
Trin 2: 400 lm (2 timer)
- Spot: 200 lm (2,5 time)
- Projektør+spot: 500 lm (~2 timer)
Kontrollér lampen via den fysiske kontakt eller sensorfunktionen.
Genopladelig 3,8V 1100 mAh Li-Polymer i høj kvalitet (medfølger), som kan oplades fuldt ud med et Type C kabel på omkring 3,5 time.
Den kan også bruge 3 AAA alkaline batterier (medfølger ikke)
Spotlightets vinkel kan justeres.
Min./maks. lysstrøm | 100 / 500 lm |
Farvetemperatur | 6000 K |
Min./maks. lyseperiode | 2-4 t. |
Ladetid | 3,5 h |
IP-beskyttelsesklasse | IP 20 |
Nominel spænding | 5 V DC |
Genopladeligt batteri/batterikapacitet | 1100 mAh |
Batteritype | Lithium |
Min./maks. driftstemperatur | -10 til 40 °C |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)