Akku-LED-pandelampe SPACELIGHT
Akku LED-pandelampe SPACELIGHT
SPACELIGHT PANDELAMPE, 350 LUMEN
Varenr.
0827809997
EAN 4065746550437
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.

Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Sensorfunktion - lampen kan tændes eller slukkes uden brug af kontakt ved at bevæge hånden foran sidesensoren
- Primært lys (COB LED): Oplyser et bredt område, sidelys: Spotlight
- 4-niveauers belysning: Primært lys 100 % og 40 %, sidelys 100 % og 40 %
- Strobefunktion (primært lys og sidelys)
Bemærk
Må ikke brugs på byggepladshjelme!
Anvendelsesområde
Til indendørs og udendørs brug. Til anvendelser med kort til mellemlang rækkevidde.
Produktinformationer
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)