Håndholdt akku-LED-lampe ERGOPOWER PEN+
Akku håndholdt LED-lampe Ergopower Pen+
ERGOPOWER PEN.



Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Bedste egenskaber til det bedste arbejde
- Ideel til svært tilgængelige områder takket være det slanke design
- Fleksibel fastgørelse på alle metaloverflader takket være stærke magneter i bunden og bag på lampen
- Ideel til at justere efter arbejdsmiljøet takket være dens primære lys på 100 eller 250 lumen
- Praktisk lommelygtefunktion
- Find hurtigt restkapaciteten eller opladningsniveauet via de 3 grønne lysdioder
Hurtig og effektiv
- Trådløs opladning er muligt ved brug af ekstraudstyret ERGOPOWER PAD I eller II
- Kan oplades både via USB-C-opladningsporten og trådløs opladning
- Kort opladningstid, lang lysvarighed gennem den nyeste litiumionteknologi til opladning af batteriet
Inkluderet i leveringen
- Håndholdt lampe, USB-A/USB-C-kabel, 100-240 V 50/60 Hz strømforsyning
Velegnet til indendørs og udendørs brug
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!