Genopladelig LED-håndlampe Ergopower Boost
Akku håndholdt LED-lampe Ergopower BOOST
ERGOLIGHT BOOST AKKU
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Eksklusivt Wurth-design
To-komponent kabinet med godt greb
IP65 beskyttelse mod vand og støv
Stor fleksibilitet
En krog
Håndledsrem
Hovedlys 10 W SMD LED, spotlys 3 W LED
Blinklysfunktion
Spotlampe over belysningsarmaturets hoved
Spotlampe, hovedlampe, slukket
Skift tilstand
Ekstra boost-funktion for en lysafgivelse på 1000 lumen
Lampehovedet kan drejes 160°
Stærke magneter
To magneter på bagsiden og én i bunden af lampen
Status for batteriopladning
Fire indikatorlamper
Opladning via USB-C
Kort opladningstid, lang belysningstid
Den nyeste litium-ion-batteriteknologi
Li-ion-batteri: 3,7 V, 4.400 mAh, 16,28 Wh
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)