USB-data- og ladekabel
Data- og ladekabel, Lightning Nylon, USB
KABEL, MICRO . TYPE-C TIL POWERBANK
Varenr.
0837900106
EAN 4056807571737
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
Kabel af høj kvalitet med robust finish muliggør synkronisering og opladning med op til 480 Mbps.
- Hurtigopladningsfunktion
- Aluminiumskabelhoved med trækaflastning
Anvendelsesområde
- Kompatibel med iPhone11 Pro Max, iPhone11 Pro, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPad Pro 10.5 inch, iPad Pro 12.9 inch (2. generation), iPad Pro 9.7 inch, iPad Pro 12.9 inch (1. generation), iPad mini 4, iPad Air 2, iPad mini 3, iPad Air, iPad mini 2, iPad (6. generation), iPad (5. generation), iPod touch (6. generation).
Længde | 120 cm |