VARIFIX®-C-monteringsskinne 41/86
VARIFIX C-dobbelt profil 41/86 stål sendz. galv.
SKINNE C DBL C 41/86 TH2 ST100 D12,5 3M
C-Montageschienen
Varenr. 0862001300
EAN 4056807238883
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Hulmønster uden forskydning, ingen svejsninger der ruster takket være speciel geometri med klinkeforbindelse
- Takket være de udstansede tænder forbliver materialet bedre i position og kan modstå stærkere kræfter uden at glide
- Endestykker sælges separat for et pænere udseende uden skarpe kanter
- Skinner kan nemt justeres ved hjælp af skaleringsmærkerne på siden
- Passende støjisoleringselementer til hver skinnestørrelse
- Tåler høje belastninger på grund af den optimale profiltværsnit og kontinuerlige svejsesøm
- Yderligere monteringsmuligheder for sporlinjer ved at indsætte en 41/22- eller 41/41-C-profil, til dobbelte profiler med gennemgående hul
- Ikke egnet til udendørs brug! Til udendørs installation skal du bruge enten vores sortiment af rustfrit stål eller varmgalvaniseret stål (fzv)
- Beregninger, herunder strukturelle analyser og forankringsberegning, udføres ved hjælp af Varifixsoftwaren
- Vores "Cradle to Cradle Certified"-produkter er ressourcebesparende og har et lavt indhold af skadelige stoffer. Standarden vurderer sikkerheden, genanvendeligheden og indholdet af forurenende stoffer i slutproduktet. Fokus ligger først og fremmest på at spare på ressourcerne, f.eks. ved at benytte genanvendt materiale i fremstillingsprocessen.
Brandsikring:
Rådgivende rapport fra MFPA Leipzig nr. GS 3.2/15-129-2
![]() | |
Bredde (B) | 41 mm |
Højde (H) | 86 mm |
Materialetykkelse (t) | 2 mm |
Åbningsbredde (BÖ) | 22 mm |
Hullængde (LL1) | 42 mm |
Hulbredde (LB1) | 16 mm |
Rabathøjde (HF) | 7,5 mm |
Hulafstand (LA1) | 100 mm |
Afstand (A) | 50 mm |
Skinnelængde (L) | 3 m |
Overflade | Sendzimir, galvaniseret |
Vægt pr. meter | 4010 g |
Brandsikring certificeret | Ja |
Materiale | Stålkonstruktioner, S320GD, EN 10326 |
Bæredygtighed | Ressourcebesparende, Lav afdampning til indeklimaet |
Rundt huldiameter | 12,5 mm |
Design | With teeth |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!