Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Monteringsøsken

Fastgøringsøsken i støbt zink
ØJELASKE M10X45

Varenr. 0862111012
EAN 4011231792912
Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Kun til sekundær montage



Vores produkter, der er certificeret som Cradle to Cradle Certified®, er ressourcebesparende og miljøvenlige. Standarden vurderer sikkerheden, genanvendeligheden og indholdet af forurenende stoffer i slutproduktet. Fokus her er at spare på ressourcerne, f.eks. ved at benytte genbrugsmateriale i fremstillingsprocessen.

Bemærk

Støbt zink bør ikke opvarmes til over 80 °C.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde
  • Ophængning af hulbånd mulig ved at påskrue monteringsøsken, når der lægges rør med montageskinne

  • Ophængning af montageskinner, hammerbolte, monteringsøksner og hulbånd

Materiale

Zamak

Længde (L)

45 mm

Bredde (B)

25 mm

Huldiameter (RL)

12 mm

Forbindelsesgevind (G)

M10

Bæredygtighed

Ressourcebesparende, Lav afdampning til indeklimaet

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger