Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter


Varianter
Kun til sekundær montage
Vores produkter, der er certificeret som Cradle to Cradle Certified®, er ressourcebesparende og miljøvenlige. Standarden vurderer sikkerheden, genanvendeligheden og indholdet af forurenende stoffer i slutproduktet. Fokus her er at spare på ressourcerne, f.eks. ved at benytte genbrugsmateriale i fremstillingsprocessen.
Støbt zink bør ikke opvarmes til over 80 °C.
- Ophængning af hulbånd mulig ved at påskrue monteringsøsken, når der lægges rør med montageskinne
- Ophængning af montageskinner, hammerbolte, monteringsøksner og hulbånd
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!