Monteringsøsken
Fastgøringsøsken i støbt zink
ØJEMUFFE M8 X 9
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Kun til sekundær montage
Vores produkter, der er certificeret som Cradle to Cradle Certified®, er ressourcebesparende og miljøvenlige. Standarden vurderer sikkerheden, genanvendeligheden og indholdet af forurenende stoffer i slutproduktet. Fokus her er at spare på ressourcerne, f.eks. ved at benytte genbrugsmateriale i fremstillingsprocessen.
Støbt zink bør ikke opvarmes til over 80 °C.
- Ophængning af hulbånd mulig ved at påskrue monteringsøsken, når der lægges rør med montageskinne
- Ophængning af montageskinner, hammerbolte, monteringsøksner og hulbånd
Materiale | Zamak |
Længde (L) | 38 mm |
Bredde (B) | 17.5 mm |
Huldiameter (RL) | 9 mm |
Forbindelsesgevind (G) | M8 |
Bæredygtighed | Ressourcebesparende, Lav afdampning til indeklimaet |