Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Søm HN 101 til brug i stål og betonunderlag

Søm HN 101
STIFTESØM FZB 3,7X14MM

Varenr. 0864101014

EAN 4011231794565

Prisvisning for kunder efter login
Søm HN 101 til brug i stål og betonunderlag

Varenr. 0864101014

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 100 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Søm med skaftlængder på 72, 90 og 100 mm skal formonteres med en hammer. Vær opmærksom på den relevante enhedskategori, når du vælger dine fastgørelseselementer



Længdeberegning for søm til betonoverflader:


Indtrængningsdybde (min. 25 mm/maks. 40 mm) + tykkelse på den komponent, der skal fastgøres = længde på søm eller skaft



Beregning af længden for søm, der anvendes på ståloverflader (min. 5 mm tyk):


Indtrængningsdybde (min. 8 mm/maks. 12 mm) + tykkelse på den komponent, der skal fastgøres = længde på søm eller skaft

Alle bolte er egnet som sekundære befæstelser (uden teknisk godkendelse). De maksimale trækstyrker for de enkelte monteringer fastsættes af brugeren og skal bestemmes med testmonteringer eller udtrækstest.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Søm af høj kvalitet til stålunderstrukturer og betonunderlag (normal vægt, beton ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) i overensstemmelse med DIN EN 206

Materiale

Stål

Overflade

Zinkbelagt

Design

Glat

Hovedtype

Trinhoved

Skaftlængde (SL)

14 mm

Længde (L)

14 mm

Skaftdiameter (Øds)

3,7 mm

Hoveddiameter (Ø dk)

8 mm

Egnet til enhedstype

Würth BST 350, Hilti DX 2, Würth BST MA-75 (enkeltskudssæt til enkelte fastgørelser), Hilti DX 350 DX 36M, DX 460, DX 5

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger