Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Søm med skaftlængder på 72, 90 og 100 mm skal formonteres med en hammer. Vær opmærksom på den relevante enhedskategori, når du vælger dine fastgørelseselementer
Længdeberegning for søm til betonoverflader:
Indtrængningsdybde (min. 25 mm/maks. 40 mm) + tykkelse på den komponent, der skal fastgøres = længde på søm eller skaft
Beregning af længden for søm, der anvendes på ståloverflader (min. 5 mm tyk):
Indtrængningsdybde (min. 8 mm/maks. 12 mm) + tykkelse på den komponent, der skal fastgøres = længde på søm eller skaft
Alle bolte er egnet som sekundære befæstelser (uden teknisk godkendelse). De maksimale trækstyrker for de enkelte monteringer fastsættes af brugeren og skal bestemmes med testmonteringer eller udtrækstest.
Søm af høj kvalitet til stålunderstrukturer og betonunderlag (normal vægt, beton ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) i overensstemmelse med DIN EN 206
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!