Haftesøm A2 rustfrit stål, sorteret
Papsøm DIGA WO-HN A2 rustfrit stål
HAFTESØM DIGA WO-HN A2 2,8X25
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Inkluderet i leveringen:
- Rundhovedede papsøm, 24°
- 2 gaspatroner 0864900002(1 patron til ca. 1.000 søm)
Søm iht. DIN EN 14952 og A1 (Eurocode 5)
![]() | |
Sømlængde (Ls) | 25 mm |
Sømdiameter (Øds) | 2.8 mm |
Hoveddiameter (Ø dk) | 7.5 mm |
Søm, materiale | Rustfrit stål A2 |
Overflade | Almindelig |
Design | Rillet |
Antal patroner | 2 STK |
Indhold | 30 ml |
Antal søm | 2000 STK |
Længde for magasin (Lg) | 184 mm |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)