Det kræver CVR-nummer for at blive kunde
QR-koden er ikke længere gyldig. Klik på følgende knap for at aktivere den igen.
Sorter
Papirbundne og varmgalvaniserede (FZV) søm til sømpistol, 34° hældning med D-formede hoveder
Fuldhovedet ringsøm, stillet lodret, FZV
Fuldhovedet kamsøm, skråtstillet 15° fra lodret, FZB
Galvaniseret stål, blåpassiveret (FZB), harpiksbelagt
Skråtstillet i 20°, til dykkerpistol
Ringsøm med linsehoved, A4, skråtstillet 16° fra lodret
Papsøm på tråd stillet 16° fra lodret
Papsøm med fuld hoved
Fuldhovedet kamsøm til sømpistol, skråtstillet 31° fra lodret, FZB
Fuldhovedet ringsøm, FZV, skråtstillet 16° fra lodret
Ringsøm med linsehoved, A4 rustfri, stillet lodret
Enkelt patron til DIGA® WO-SN 16/64
Kraftig sømpistol til behandling af tapsøm med en bredde på 1,4 mm og en længde på 25-64 mm