Klick-laminatendeklemme til rammeløse solcellemoduler (laminatmoduler)
Laminatendeklemme, Klick
FLAD MONTAGECLIPS - ENDE - CLIP ON
Varenr. 0865799952
EAN 4049557742878
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Certificeret af First Solar, Calyxo og Q-Cells
Komplet formonteret
Endeklemmen kan klikkes direkte på montageskinnen uden forberedende arbejde
Fordelene i korte træk
- Hurtig montage
Den færdigsamlede levering af alle systemkomponenter og den innovative klikmontering reducerer montagetiden betydeligt.
- Maksimal fleksibilitet
Midter- og endeklemmer og tagkroge kan justeres i højden, hvilket gør dem fleksible nok til alle gængse modul- og tagtyper.
- Lang levetid
Alle systemkomponenterne er fremstillet af aluminium i høj kvalitet eller A2 rustfrit stål, hvilket garanterer en meget høj korrosionsbestandighed.
- Optimal tilpasningsevne
Ved hjælp af teleskopelementet kan systemet opstilles med millimeterpræcis nøjagtighed. Den tidskrævende opgave med tilskæringen af montageskinner er fuldstændig fjernet.
- Maksimal sikkerhed
Fastgørelsessystemet opfylder kravene i DIN 1055.
Kun egnet til tværgående montering!
![]() | |
Egnet til modulhøjde | 6,8 mm |
Spændeafstand mellem modulerne | 22 mm |
Spændebredde | 80 mm |
Materiale | Aluminium |
Overflade | Almindelig |
Indvendig kærv | HS5 |
Egnet til montageskinne | 47 x 37 mm, 60 x 37 mm, 70 x 44 mm, 120 x 90 mm |
Spændekæber, materiale | ALU |
Profil, materiale | EPDM |