Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Klick-laminatendeklemme til rammeløse solcellemoduler (laminatmoduler)
Klick-laminatendeklemme til rammeløse solcellemoduler (laminatmoduler) - 1
Klick-laminatendeklemme til rammeløse solcellemoduler (laminatmoduler) - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Klick-laminatendeklemme til rammeløse solcellemoduler (laminatmoduler)

The end clamp is completely pre-assembled and can be clicked straight onto the mounting rail without time-consuming preparatory work

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 2-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Certificeret af First Solar, Calyxo og Q-Cells



Komplet formonteret


Endeklemmen kan klikkes direkte på montageskinnen uden forberedende arbejde



Fordelene i korte træk


  • Hurtig montage

Den færdigsamlede levering af alle systemkomponenter og den innovative klikmontering reducerer montagetiden betydeligt.


  • Maksimal fleksibilitet

Midter- og endeklemmer og tagkroge kan justeres i højden, hvilket gør dem fleksible nok til alle gængse modul- og tagtyper.


  • Lang levetid

Alle systemkomponenterne er fremstillet af aluminium i høj kvalitet eller A2 rustfrit stål, hvilket garanterer en meget høj korrosionsbestandighed.


  • Optimal tilpasningsevne

Ved hjælp af teleskopelementet kan systemet opstilles med millimeterpræcis nøjagtighed. Den tidskrævende opgave med tilskæringen af montageskinner er fuldstændig fjernet.


  • Maksimal sikkerhed

Fastgørelsessystemet opfylder kravene i DIN 1055.

Bemærk

Kun egnet til tværgående montering!