Vinkelbeslag i aluminium Metalpladetag
Montagebeslag t. tagdækn. m. metalpl.
MONTAGEVINKEL FOR STÅL TAG
Varenr. 08659988
EAN 4048539383757
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
Kan bruges til taghældninger op til maks. 30°
Højdekompensation
Vinkelbeslag kan kompensere for ujævnheder på op til 20 mm med slidsen
Fuldstændigt formonteret
Montageskinner 39 x 37, 47 x 37 og 60 x 37 kan fastgøres til vinkelbeslagene uden forberedende arbejde
Limet EPDM tætningsliste på bunden af vinkelbeslaget
Optimal beskyttelse mod fugt
Bemærk
- Det bør forinden sikres, at metalpladen er tilstrækkeligt fastgjort til understrukturen. Den maksimale belastningsevne for metalpladen bør også kontrolleres. Der skal indhentes godkendelse fra producenten, især i forbindelse med sandwichelementer til tagdækning. Vi anbefaler at bruge to tynde pladeskruer med 4,5 x 25 tætningsskive (art.-nr. 020154525) til at fastgøre hvert beslag.
- Ikke egnet til flad montering af tagopstilling
![]() | |
Diameter for bundhul | 5 mm |
Materiale | Aluminium |
Længde | 138 mm |
Højde | 64 mm |
Tykkelse | 5 mm |
Bredde | 30 mm |