Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Vinkelbeslag i aluminium Metalpladetag
Kan bruges til taghældninger op til maks. 30°
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Højdekompensation
Vinkelbeslag kan kompensere for ujævnheder på op til 20 mm med slidsen
Fuldstændigt formonteret
Montageskinner 39 x 37, 47 x 37 og 60 x 37 kan fastgøres til vinkelbeslagene uden forberedende arbejde
Limet EPDM tætningsliste på bunden af vinkelbeslaget
Optimal beskyttelse mod fugt
- Det bør forinden sikres, at metalpladen er tilstrækkeligt fastgjort til understrukturen. Den maksimale belastningsevne for metalpladen bør også kontrolleres. Der skal indhentes godkendelse fra producenten, især i forbindelse med sandwichelementer til tagdækning. Vi anbefaler at bruge to tynde pladeskruer med 4,5 x 25 tætningsskive (art.-nr. 020154525) til at fastgøre hvert beslag.
- Ikke egnet til flad montering af tagopstilling
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!