Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Testdornsæt

Hydraulikfittings, sæt med 8 dele
TESTDORNE PRES HYDR I KUFFERT DN06-25

Varenr. 0866001101

EAN 4046777720372

Prisvisning for kunder efter login
Testdornsæt

Varenr. 0866001101
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
Til krympekontrolsystem

Sikkerhedseftersyn af de endelige krympningsdiametre for slanger, der anvendes sammen med zink-nikkel-fittings fra serien



Sættet indeholder:


8 dorne, der måler formstabiliteten af fittings til de flettede slanger, der måler Ø 3/16"" til Ø 1,1/4"", og som også måler formstabiliteten af fittings til spiralslangerne, der måler 1/4"" til 1,1/4""

Bemærk

Dataene i tabellerne over pressemålene er baseret på resultater fra praktiske testserier. Afvigelser i slangernes indvendige og udvendige diameter inden for tolerancefelterne er tilladt. Dette kan medføre, at der kræves korrektioner af pressemålene. Proceduren til kontrol og korrektion af pressemål for den indlejring, der er beskrevet og illustreret nedenfor, gælder kun for fittings, der kræver indsnævring af niplen som testkriterie i henhold til oplysningerne i tabellen over pressemål (se tabel over pressemål).

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Antal stykker i sortiment/sæt

8 STK

Produktvægt (pr. vare)

3930,000 g

Materiale

Karbid

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger