ENERPAC manuel pumpe til krympemaskine W16
Håndpumpe ENERPAC t. hydr. slangekrymp.mask. W16P
HÅNDPUMPE HYDR FOR W16P MAX 630 BAR
Varenr. 0866016900
EAN 4056807440316
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
- Den manuelle pumpe er kompakt og nem at håndtere, med en praktisk bund. Ideel til kontinuerlig rørsamling, selv rør med diametre på mere end ½". En 1/4" lynkobling er monteret på pumpen for at lette samling mellem pumpen og RØRET TIL PUMPESÆTTET, art.nr. 0866016903
Længde | 347 mm |
Bredde | 120 mm |
Højde | 180 mm |
Maks. driftstryk | 630 bar |
Materiale | Stål |
Produktvægt (pr. vare) | 8000,000 g |
Forbindelsesgevind | 1/4 |