Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Servicepresse H24 BASIC

Hydr. slangekrympemask. H24 Basic til værksteder
SLANGEPRESSER H24 BASIC HYDR 10-61MM

Varenr. 0866924924

EAN 4062856837571

Prisvisning for kunder efter login
Servicepresse H24 BASIC

Varenr. 0866924924
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
H24 Basic presse er en meget robust og driftssikker maskine, der garanterer uovertruffen presning med et moderne design

H24 Basic med en pressekraft på 140 ton garanterer presning af op til 1,1/2". Med en presseknap, en åbningsknap og en lampe, der angiver, hvornår pressediameteren er nået, er den "grundlæggende" betjeningsanordning meget nem at bruge. Pressediameteren indstilles i det graduerede mikrometer, som er i faktisk målestoksforhold. H24 Basic er ideel til små montagecentre. Alle komponenter er fremstillet af højkvalitetsstål med særlig rustbeskyttelse for at sikre en lang levetid



  • √ Hurtig og nem at betjene

  • √ Utroligt fleksibel af bruge

  • √ Klemmer nemme at opbevare

  • √ Præcis

  • √ Driftssikker

  • √ Værktøj til hurtig udskiftning af klemmer
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bredde

400 mm

Højde

530 mm

Produktvægt (pr. vare)

126,000 kg

Dybde

800 mm

Egnet til maks. indvendig rørdiameter

61 mm

Egnet til maks. udvendig rørdiameter i tommer

1-1/2 tommer

Trykkraft

1372 kN

Materiale

Ulegeret stål, 1,0570

Farve

Sort, Grå

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger