Lærredstape
Lærredstape med naturgummi, sort
SILVER NATURAL RUBBER DUCT TAPE
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Funktionel
- Egnet til at skrive på
- Efterlader ikke klæberester
- God klæbeevne
Resistent
- Vandtæt
- Fugtbestandig
Mange anvendelsesmuligheder, f.eks. hvis tapen skal kunne fjernes midlertidigt uden at efterlade limrester. Båndet er velegnet til kortvarig udendørs brug. Tapen er ikke UV-resistent og bør derfor ikke udsættes for direkte sollys.
Skal opbevares i et tørt og ventileret område med en temperatur på 10 °C til 30 °C. Holdbarhed: 12 mdr.
Overfladen skal være ren og fri for støv, fedt og silikone, før tapen sættes på. Tryk tapen godt fast under installationen, det giver den bedste vedhæftning. Anvendelsestemperatur: fra -15 til 80 °C. Det anbefales at afprøve tapen på større overflader for at sikre, der ikke kommer klæberester på materialet.
Bagmateriale | Bomuldsstof |
Klæbebasis | Naturgummi |
Farve | Sølvfarvet |
Bredde | 50 mm |
Længde | 50 m |
Tykkelse | 0.28 mm |
Forlængelse ved brud | 25 % |
Min./maks. bearbejdningstemperatur | 0 til 35 °C |
Min./maks. temperaturmodstand | 15 til 80 °C |
Modstandsdygtighed over for ultraviolet lys | Ja |
Holdbarhed fra produktion/betingelser | 12 Måned/Måneder / ved 10 °C til 30 °C |