Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Funktionel
- Egnet til at skrive på
- Efterlader ikke klæberester
- God klæbeevne
Resistent
- Vandtæt
- Fugtbestandig
Mange anvendelsesmuligheder, f.eks. hvis tapen skal kunne fjernes midlertidigt uden at efterlade limrester. Båndet er velegnet til kortvarig udendørs brug. Tapen er ikke UV-resistent og bør derfor ikke udsættes for direkte sollys.
Skal opbevares i et tørt og ventileret område med en temperatur på 10 °C til 30 °C. Holdbarhed: 12 mdr.
Overfladen skal være ren og fri for støv, fedt og silikone, før tapen sættes på. Tryk tapen godt fast under installationen, det giver den bedste vedhæftning. Anvendelsestemperatur: fra -15 til 80 °C. Det anbefales at afprøve tapen på større overflader for at sikre, der ikke kommer klæberester på materialet.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!