Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Lærredstape

Lærredstape med naturgummi, sort
BLACK NATURAL RUBBER DUCT TAPE

Varenr. 087405012

EAN 4050641660817

Prisvisning for kunder efter login
Lærredstape

Varenr. 087405012

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Tape af naturgummi med god klæbeevne

Funktionel


  • Egnet til at skrive på

  • Efterlader ikke klæberester

  • God klæbeevne


Resistent


  • Vandtæt

  • Fugtbestandig
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Mange anvendelsesmuligheder, f.eks. hvis tapen skal kunne fjernes midlertidigt uden at efterlade limrester. Båndet er velegnet til kortvarig udendørs brug. Tapen er ikke UV-resistent og bør derfor ikke udsættes for direkte sollys.

Instruktioner

Skal opbevares i et tørt og ventileret område med en temperatur på 10 °C til 30 °C. Holdbarhed: 12 mdr.



Overfladen skal være ren og fri for støv, fedt og silikone, før tapen sættes på. Tryk tapen godt fast under installationen, det giver den bedste vedhæftning. Anvendelsestemperatur: fra -15 til 80 °C. Det anbefales at afprøve tapen på større overflader for at sikre, der ikke kommer klæberester på materialet.

Bagmateriale

Bomuldsstof

Klæbebasis

Naturgummi

Farve

Sort

Bredde

50 mm

Længde

50 m

Tykkelse

0,28 mm

Forlængelse ved brud

25 %

Min./maks. bearbejdningstemperatur

0 til 35 °C

Min./maks. temperaturmodstand

15 til 80 °C

Modstandsdygtighed over for ultraviolet lys

Ja

Holdbarhed fra produktion/betingelser

12 Måned/Måneder / ved 10 °C til 30 °C

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger