Euraseal U-100 universel rudeforseglingstape
Lysningsfolie
VINDUESFOLIE FLEX-TAPE AKTIV 70MM 50M
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Variabel Sd-værdi af membranen giver særlig god tørring af fugen. Videnskabeligt dokumenteret af det tyske Fraunhofer Institut
- Reducerer risikoen for bygningsskader forårsaget af fugt og skimmel i strukturen
- Øger isoleringsmaterialets effektivitet
Utroligt mange anvendelsesmuligheder
- Bånd kan bruges til indendørs og udendørs forseglinger
- Båndets dobbeltsidede klæbeevne gør, at båndet enten kan klæbes fast på samme side eller på bagsiden
- Nemmere opbevaring pga. færre forskellige dele
Velegnet til kvalitetskontrolleret montering i overensstemmelse med de retningslinjer, der er formuleret af RAL-kvalitetssikringsinstituttet for vinduer og husdøre (RAL Quality Association for Windows and Doors).
Takket være den variable Sd-værdi opfylder forseglingen princippet om "indvendigt tættere end udvendigt"
Nem at påføre over den ujævne, fleecebelagte side
Sørg for en overskydende længde på 2-5 cm i hjørnet, afhængig af fugens bredde. En udvidelsessløjfe skal integreres. Skrueforbindelse til gulv-til-loft-elementer med EPDM-tætningsbånd udvendigt skal udføres med EPDM-tætningsklæbebånd.
Universelt rudeforseglingstape Euraseal U-100 kan kombineres:
- Universelt rudeforseglingstape Euraseal U-100/udvendigt: VKP Plus
- Indvendigt: Perfekt neutral silikone/udendørs: Universelt rudeforseglingstape Euraseal U-100
- Form den udvendige forsegling på den nederste forbindelse i form af en bakke (skrånende mod ydersiden).
EMICODE EC1plus: Meget lav emission – EMICODE-klassifikationssystemet karakteriserer byggeprodukters miljø- og sundhedskompatibilitet. De produkter, der har den laveste emission, er mærket EC1plus.
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Produktet er optaget i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.
Forsegling af rudefuger og samlinger på metalfacader og i vinterhaver.
Forrensning
Rengør overfladerne let for snavs
Montering på vindue:
Sæt det selvklæbende rudeforseglingstape fast på bagsiden af blindrammen, og tryk det godt fast med en trykrulle. Monter vinduet, og efterfyld med PURLOGIC®-skum.
Montering på murværk:
Læg en 6-8 mm tyk stribe fleksibelt tapeklæbemiddel/plus på vindueslysningen. Tryk let på rudeforseglingstapen med en trykrulle.
Farve | Antracit |
Bagmateriale | Polypropylenfleece |
Membran, materiale | Polyethylen copolymer |
Bredde | 70 mm |
Tykkelse | 0,35 mm |
Rullelængde | 50 m |
Min./maks. bearbejdningstemperatur | 5 til 45 °C |
Min./maks. temperaturmodstand | -40 til 80 °C |
Min. modstandsdygtighed mod styrtregn (tryk)/betingelser | 600 Pa / i overensstemmelse med DIN EN 1027 |
Brandklasse/betingelser | B2 / i overensstemmelse med DIN 4102 i henhold til testcertifikat P-NDS04-779 |
Modstandsdygtighed over for ultraviolet lys | 3 måneder, udendørs forvitring |
Sd-værdi/betingelser | 0,5 m / ved 90 % luftfugtighed |
Holdbarhed fra produktion/betingelser | 12 Måned/Måneder / ved 20 °C |
Bæredygtighed | Lav afdampning til indeklimaet |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!