Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Euraseal U-100 universel rudeforseglingstape

Lysningsfolie
VINDUESFOLIE FLEX-TAPE AKTIV 200MM 50M

Varenr. 0875591200
EAN 4056807852911

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Rudeforseglingstape med speciel, aktivt tørrende membran til tætning af fuger indendørs og udendørs

Variabel Sd-værdi af membranen giver særlig god tørring af fugen. Videnskabeligt dokumenteret af det tyske Fraunhofer Institut


  • Reducerer risikoen for bygningsskader forårsaget af fugt og skimmel i strukturen

  • Øger isoleringsmaterialets effektivitet


Utroligt mange anvendelsesmuligheder


  • Bånd kan bruges til indendørs og udendørs forseglinger

  • Båndets dobbeltsidede klæbeevne gør, at båndet enten kan klæbes fast på samme side eller på bagsiden

  • Nemmere opbevaring pga. færre forskellige dele


Velegnet til kvalitetskontrolleret montering i overensstemmelse med de retningslinjer, der er formuleret af RAL-kvalitetssikringsinstituttet for vinduer og husdøre (RAL Quality Association for Windows and Doors).


Takket være den variable Sd-værdi opfylder forseglingen princippet om "indvendigt tættere end udvendigt"



Nem at påføre over den ujævne, fleecebelagte side

Bemærk

Sørg for en overskydende længde på 2-5 cm i hjørnet, afhængig af fugens bredde. En udvidelsessløjfe skal integreres. Skrueforbindelse til gulv-til-loft-elementer med EPDM-tætningsbånd udvendigt skal udføres med EPDM-tætningsklæbebånd.



Universelt rudeforseglingstape Euraseal U-100 kan kombineres:


  • Universelt rudeforseglingstape Euraseal U-100/udvendigt: VKP Plus

  • Indvendigt: Perfekt neutral silikone/udendørs: Universelt rudeforseglingstape Euraseal U-100

  • Form den udvendige forsegling på den nederste forbindelse i form af en bakke (skrånende mod ydersiden).

EMICODE EC1plus: Meget lav emission – EMICODE-klassifikationssystemet karakteriserer byggeprodukters miljø- og sundhedskompatibilitet. De produkter, der har den laveste emission, er mærket EC1plus.

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.

Produktet er optaget i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Forsegling af rudefuger og samlinger på metalfacader og i vinterhaver.

Instruktioner

Forrensning


Rengør overfladerne let for snavs



Montering på vindue:


Sæt det selvklæbende rudeforseglingstape fast på bagsiden af blindrammen, og tryk det godt fast med en trykrulle. Monter vinduet, og efterfyld med PURLOGIC®-skum.



Montering på murværk:


Læg en 6-8 mm tyk stribe fleksibelt tapeklæbemiddel/plus på vindueslysningen. Tryk let på rudeforseglingstapen med en trykrulle.

Farve

Antracit

Bagmateriale

Polypropylenfleece

Membran, materiale

Polyethylen copolymer

Bredde

200 mm

Tykkelse

0,35 mm

Rullelængde

50 m

Min./maks. bearbejdningstemperatur

5 til 45 °C

Min./maks. temperaturmodstand

-40 til 80 °C

Min. modstandsdygtighed mod styrtregn (tryk)/betingelser

600 Pa / i overensstemmelse med DIN EN 1027

Brandklasse/betingelser

LOVV_5 / i overensstemmelse med DIN 4102 i henhold til testcertifikat P-NDS04-779

Modstandsdygtighed over for ultraviolet lys

3 måneder, udendørs forvitring

Sd-værdi/betingelser

0,5 m / ved 90 % luftfugtighed

Holdbarhed fra produktion/betingelser

12 Måned/Måneder / ved 20 °C

Bæredygtighed

Lav afdampning til indeklimaet

Nødvendigt tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Würth folieklæber

FOLIEKLÆBER-(ALL-IN-ONE)-310ML

Til permanent tætning af alle samlinger for at sikre, at de er luft- og vindtætte, og velegnet til undertag og øvrige folier i byggeriet, kan også med fordel anvendes samt til montering af folie ved døre og vinduer.
Würth folieklæber

FOLIEKLÆBER-(ALL-IN-ONE)-600ML

Til permanent tætning af alle samlinger for at sikre, at de er luft- og vindtætte, og velegnet til undertag og øvrige folier i byggeriet, kan også med fordel anvendes samt til montering af folie ved døre og vinduer.
x 20 stk.
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
Flere varer:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
PURlogic® Flex 1-C pistolskum

FLEX SKUM, 500ML

1-K førsteklasses skum til elastisk samlingsisolering