Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

1-komponent rudelim, Ultimate

Rudelim, Ultimate
RUDELIM ULTIMATE, 310 ML

Varenr. 0890023801

EAN 4045989809462

Prisvisning for kunder efter login
1-komponent rudelim, Ultimate

Varenr. 0890023801
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
1-komponent rudelim i høj kvalitet til alle typer køretøjer, og som kan bruges hele året rundt

Kan bruges næsten hele året rundt


  • 1 times kør-væk-tid for køretøj med airbag ved omgivelsestemperaturer på -10 °C til +35 °C

  • Se det tekniske datablad for kør-væk-tider for større køretøjer

  • Velegnet til køretøjer med førerhjælpesystemer


Sikkerhedstestet


  • Kør-væk-tid for bil bekræftet ved kollisionstest og TÜV-certifikat i overensstemmelse med FMVSS208/212

  • Opfylder OEM-krav (producenter af originalt udstyr, bilfabrikanter)


  • Meget modulær køretøjsforstærkende rudelim

  • Velegnet til antenner, ikke-ledende

  • Ideel til brug på aluminium-, magnesium- og hybridkarrosseri, da det forhindrer kontaktkorrosion
Bemærk

Køretøjet må ikke parkeres på en løfteplatform. Vær opmærksom på oplysningerne om fugegeometri, der leveres af køretøjets producent. Påførings- og kør-væk-tiderne skal overholdes. Hærdningstid og afluftningstid afhænger af den omgivende temperatur og luftfugtighed.

Anvendelsesområde

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller medvirker ved en rådgivningstjeneste, ydes denne tjeneste under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.

Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Rudelim i høj kvalitet med 1 komponent til alle typer køretøjer, og som kan bruges næsten hele året rundt.

Instruktioner

Sørg for, at materialet påføres i et rent arbejdsmiljø. Det er vigtigt at bruge produktet sammen med de medfølgende Würth-systemkomponenter for at sikre korrekt og fejlfrit arbejde. Arbejdsanvisningerne, der følger med produktet, skal følges under påføringen. Der skal påføres Varioprimer på nymalede overflader. Lakken skal hærde helt, før Varioprimer påføres. Se det tekniske datablad for at få flere oplysninger.

Indhold

310 ml

Beholder

Patron

Kemisk basis

Fugtighedshærende 1K-polyurethan

Farve

Sort

Min. tid for hindedannelse

15 min.

Tæthed/betingelser

1,27 g/cm³ / ved 20 °C

Kør-væk-tid, betingelser

ved omgivelsestemperatur -10 °C til 35 °C

Maks. åbentid/betingelser

15 min. / ved 23 °C og 50 % luftfugtighed

Min./maks. bearbejdningstemperatur

5 til 35 °C

Min./maks. temperaturmodstand

-40 til 120 °C

Trækstyrke

5,5 MPa

Holdbarhed fra produktion/betingelser

12 Måned/Måneder / ved 5 °C til 25 °C

Trækstyrke

9 MPa

Lugt/duft

Lugtfri

Shore A-hårdhed

60

Produktvægt (pr. vare)

441,000 g

Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen

12 Måned/Måneder

Massefylde

1,27 g/cm³

Fuld hærdehastighed

4 mm/døgn

Kør-væk-tid (med airbag)

1 t.

Kør-væk-tid (uden airbag)

30 min.

Brudforlængelse

300 %

Nødvendigt tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Primerpensel Til montage af bilruder

PENSEL T/RUDELIMPRIMER

x 10 stk.
Varioprimer safe + easy

VARIOPRIMER SAFE + EASY, 10ML

Allround overfladeforbehandlingsmiddel til alle almindelige underlag, der findes i udskiftning af ruder
x 12 stk.
Rudelimsdyse til 300 ml + 310 ml metalpatroner (fingevind)

RUDELIMSDYSE M. FINGEVIND

Optimeret til nye, moderne karrosserier
x 12 stk.
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
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Rudelimsdyse til 300 ml + 310 ml metalpatroner (fingevind)

RUDELIMSDYSE M. FINGEVIND

Optimeret til nye, moderne karrosserier
x 12 stk.
Standard rudelimsdyse Til poser

RUDELIMSDYSE TIL POSER

x 12 stk.
Adaptere med fingevind

POSEADAPTER F.RUDELIM ULTIMATE M. FINGEV

Adapter til pølsepakker med gevindtilslutning på reservedyser med fingevind
x 12 stk.
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
Passende handsker:
 
Produkt
Beskrivelse
Kemikalie-beskyttelseshandske, butyl
Kemikalie-beskyttelseshandske, butyl
Beskrivelse:
Gennemtrængningsniveau: 5
Gastæt og modstandsdygtig over for udstødningsgasser fra forbrændingsprocesser
Engangshandsker, nitril, ekstra holdbare, type A
Engangshandsker, nitril, ekstra holdbare, type A
Beskrivelse:
Gennemtrængningsniveau: 3
Holdbare og robuste engangshandsker med fremragende kemisk beskyttelse
Gennemtrængning er en proces, hvorved et kemisk stof bevæger sig igennem materialet på en beskyttelseshandske på molekylært niveau. Tiden fra første kontakt mellem det kemiske stof og handsken indtil gennemtrængning af materialet er gennembrudstiden.
Målt gennembrudstid
Gennemtrængningsniveau
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Vigtige oplysninger:

De givne oplysninger er baseret på erfaring og de laboratoriemæssige forhold, og oplysningerne er vejledende. En handskes reelle egnethed afhænger af de individuelle brugsforhold og skal bestemmes ud fra en passende test under de givne anvendelsesforhold. I betragtning af de forskellige anvendte materialer og kemikalier kan en eventuel uoverensstemmelse eller problemer ved anvendelsen ikke udelukkes for brugeren i de enkelte tilfælde. Vi rådgiver dig gerne om optimale løsninger.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger